3M

3M E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, Nachfülltüte, PD-01-009

  • ERIKS:23572695
  • Hersteller:7000103748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Einweg-Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel und laute Geräusche um bis zu 31 dB SNR abzudämmen. Diese Gehörschutzstöpsel sind mit und ohne Kordel erhältlich.
Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel der Welt. Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die ersten von 3M aus einem weichen, sich langsam zurückformenden Schaumstoff gefertigten Gehörschutzstöpsel in der Branche und sind für den Schutz vor Lärm konzipiert. 3M füllt Technologie mit Leben und wir arbeiten ständig daran, dass Ihr Gehör heute so sicher ist wie vor über 50 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel erfunden wurden. Dank ihrer bequemen, zylindrischen Form und der strukturierten Oberfläche dichten sie den Gehörgang ab und sorgen für eine höhere Reibung, sodass ein Verrutschen selbst bei Bewegung des Unterkiefers verhindert wird. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 31 dB SNR. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.
Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel der Welt. Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die ersten von 3M aus einem weichen, sich langsam zurückformenden Schaumstoff gefertigten Gehörschutzstöpsel in der Branche und sind für den Schutz vor Lärm konzipiert. 3M füllt Technologie mit Leben und wir arbeiten ständig daran, dass Ihr Gehör heute so sicher ist wie vor über 50 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel erfunden wurden. Dank ihrer bequemen, zylindrischen Form und der strukturierten Oberfläche dichten sie den Gehörgang ab und sorgen für eine höhere Reibung, sodass ein Verrutschen selbst bei Bewegung des Unterkiefers verhindert wird. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 31 dB SNR. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.00/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 108.10inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
E-A-R™ Classic™
SNR
28 dB
Mit Kordel
Nein
Anzahl Paare
500