Eriks
3M

3M Dual Lock SJ 457 D thin 25x5000mm

  • ERIKS:23168418
  • Hersteller:7000070534
Image 1
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.51inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Dual Lock™
Typ
SJ 457 D
Breite
25 mm
Ausführung
Fein
Temperatur
von -30 bis 70
Farbe
Transparent
Länge
10000 mm