Eriks
3M

3M Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ356D, Transparent, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Spendebox

  • ERIKS:23581012
  • Hersteller:7000070525
Image 1
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acrylklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen mit einem klaren Acrylklebstoff auf der Rückseite, 40 Pilzköpfen pro cm² auf der Oberseite und einer Dicke von 5,8 mm im geschlossenen Zustand. Unser flexibler Druckverschluss ist langfristig beständig gegenüber Temperaturunterschieden zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig) und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Geeignet zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS). Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben.
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen mit einem klaren Acrylklebstoff auf der Rückseite, 40 Pilzköpfen pro cm² auf der Oberseite und einer Dicke von 5,8 mm im geschlossenen Zustand. Unser flexibler Druckverschluss ist langfristig beständig gegenüber Temperaturunterschieden zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig) und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Geeignet zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS). Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 912.20/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 986.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Dual Lock™
Typ
SJ 356 D
Breite
25 mm
Ausführung
Grob
Farbe
Transparent
Temperatur
von -30 bis 70
Länge
5000 mm