Eriks
3M

3M Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ355B CF, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Einzeln verpackt

  • ERIKS:14920551
Image 1
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3550CF löst Befestigungsprobleme ohne den Einsatz von Spezialwerkzeug oder komplizierten mechanischen Befestigungssystemen. Der flexible Druckverschluss verfügt über einen Acrylkleber. Dieser haftet sehr gut auf vielen Materialien mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie, darunter bestimmte Kunststoffmaterialien, Metall, Glas und lackierte Oberflächen. Dies ermöglicht eine Befestigung von Zugangsklappen, Paneelen, Beschilderungen, Displaykomponenten und vielen anderen Teilen, die häufig geöffnet und verschlossen werden, zur vereinfachten, wiederholten Verwendung mit minimalem Verlust an Haltekraft im Laufe der Zeit. Der flexible Druckverschluss ist mit 40 pilzförmigen Köpfen pro cm² ausgestattet und im geschlossenen Zustand 5.7 mm dick. Er ist langfristig beständig gegenüber Temperaturen zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig) und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert.
Stärke in Zahlen Ein einziger „Pilzkopf” reicht nicht aus, um die Welt zu verändern. Wir reihen Hunderte davon aneinander, um unschlagbare Stärke zu bieten. Teamwork ist die Idee hinter dem Design des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbandes SJ3550CF. Werden die einzigartigen Pilzköpfe zusammengefügt, ist die Zugfestigkeit fünfmal höher als bei herkömmlichen Haken- und Schlaufenbändern. Durch eine einfache Schälbewegung kann der Verschluss leicht und schnell wieder geöffnet werden. Der flexible Druckverschluss SJ3550CF ist mit 40 pilzförmigen Köpfen pro cm² ausgestattet. Die Pilzköpfe zweier Bandteile gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Nach dem Zusammenfügen ordnen sich die Pilzköpfe zurück in ihre ursprüngliche Position und rasten in den gegenüberliegenden Köpfen ein. Durch ein hörbares Einrasten wird signalisiert, dass das Befestigungsband geschlossen ist. Dieses System verfügt nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch über mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit. Kein Bohren, Schrauben, Festziehen oder aufwendiges Montieren Der flexible Druckverschluss SJ3550CF verfügt über einen Acrylkleber. Dieser haftet sehr gut auf vielen Materialien mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie, darunter bestimmte Kunststoffmaterialien, Metall, Glas und lackierte Oberflächen. Dadurch wird ein schnelles und einfaches Anbringen ohne mechanische Befestigungsmethoden ermöglicht. Der Klebstoff haftet schnell und erreicht nach 72 Stunden volle Haltekraft. Nach der Verklebung bieten die ineinandergreifenden, pilzkopfförmigen Druckverschlüsse eine Haltekraft wie Schrauben und Nieten. Der Verschluss lässt aber mühelos wieder öffnen. Vielseitig einsetzbar, lange Haltekraft und praktisch unsichtbar Sie können dieses Befestigungsband nahezu unbegrenzt einsetzen. Die Pilzköpfe und das Trägermaterial werden aus Polypropylen hergestellt. Das Polyolefin-Trägermaterial ist beständig gegenüber gängigen Lösungsmitteln und alkalischen Lösungen. Damit ist der flexible Druckverschluss für eine Vielzahl von Zwecken und Umgebungen geeignet. Für den langfristigen Einsatz bei Temperaturen zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig). Nach dem Zusammenfügen bleibt das Befestigungsband verborgen und ermöglicht eine saubere, ebene Oberfläche. Es bietet auch nach über 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch eine starke Haftkraft. Der flexible Druckverschluss SJ3550CF verfügt über ein Acrylschaumklebeband mit Schutzfolie. Diese Konstruktion ermöglicht einen besseren Kontakt mit Oberflächen, die eine leichte Textur oder Unebenheiten aufweisen. Dieser flexible Druckverschluss kann mit anderen 3M Dual Lock Druckverschlüssen kombiniert werden, um unterschiedliche Haltekräfte zu erzielen. Kombinationsvorschläge von Druckverschlüssen sind: 40 Köpfe/cm² mit 26 Köpfe/cm² 40 Köpfe/cm² mit 40 Köpfe/cm² 26 Köpfe/cm² mit 62 Köpfe/cm² 40 Köpfe/cm² mit 62 Köpfe/cm² Für eine schnelle Befestigung mit hoher Haltekraft bei begrenzter Verschlusslebensdauer können alle 3M Dual Lock Produkte mit den 3M™ Hook and Loop™ Haken- und Schlaufenbändern kombiniert werden.
Stärke in Zahlen Ein einziger „Pilzkopf” reicht nicht aus, um die Welt zu verändern. Wir reihen Hunderte davon aneinander, um unschlagbare Stärke zu bieten. Teamwork ist die Idee hinter dem Design des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbandes SJ3550CF. Werden die einzigartigen Pilzköpfe zusammengefügt, ist die Zugfestigkeit fünfmal höher als bei herkömmlichen Haken- und Schlaufenbändern. Durch eine einfache Schälbewegung kann der Verschluss leicht und schnell wieder geöffnet werden. Der flexible Druckverschluss SJ3550CF ist mit 40 pilzförmigen Köpfen pro cm² ausgestattet. Die Pilzköpfe zweier Bandteile gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Nach dem Zusammenfügen ordnen sich die Pilzköpfe zurück in ihre ursprüngliche Position und rasten in den gegenüberliegenden Köpfen ein. Durch ein hörbares Einrasten wird signalisiert, dass das Befestigungsband geschlossen ist. Dieses System verfügt nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch über mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit. Kein Bohren, Schrauben, Festziehen oder aufwendiges Montieren Der flexible Druckverschluss SJ3550CF verfügt über einen Acrylkleber. Dieser haftet sehr gut auf vielen Materialien mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie, darunter bestimmte Kunststoffmaterialien, Metall, Glas und lackierte Oberflächen. Dadurch wird ein schnelles und einfaches Anbringen ohne mechanische Befestigungsmethoden ermöglicht. Der Klebstoff haftet schnell und erreicht nach 72 Stunden volle Haltekraft. Nach der Verklebung bieten die ineinandergreifenden, pilzkopfförmigen Druckverschlüsse eine Haltekraft wie Schrauben und Nieten. Der Verschluss lässt aber mühelos wieder öffnen. Vielseitig einsetzbar, lange Haltekraft und praktisch unsichtbar Sie können dieses Befestigungsband nahezu unbegrenzt einsetzen. Die Pilzköpfe und das Trägermaterial werden aus Polypropylen hergestellt. Das Polyolefin-Trägermaterial ist beständig gegenüber gängigen Lösungsmitteln und alkalischen Lösungen. Damit ist der flexible Druckverschluss für eine Vielzahl von Zwecken und Umgebungen geeignet. Für den langfristigen Einsatz bei Temperaturen zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig). Nach dem Zusammenfügen bleibt das Befestigungsband verborgen und ermöglicht eine saubere, ebene Oberfläche. Es bietet auch nach über 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch eine starke Haftkraft. Der flexible Druckverschluss SJ3550CF verfügt über ein Acrylschaumklebeband mit Schutzfolie. Diese Konstruktion ermöglicht einen besseren Kontakt mit Oberflächen, die eine leichte Textur oder Unebenheiten aufweisen. Dieser flexible Druckverschluss kann mit anderen 3M Dual Lock Druckverschlüssen kombiniert werden, um unterschiedliche Haltekräfte zu erzielen. Kombinationsvorschläge von Druckverschlüssen sind: 40 Köpfe/cm² mit 26 Köpfe/cm² 40 Köpfe/cm² mit 40 Köpfe/cm² 26 Köpfe/cm² mit 62 Köpfe/cm² 40 Köpfe/cm² mit 62 Köpfe/cm² Für eine schnelle Befestigung mit hoher Haltekraft bei begrenzter Verschlusslebensdauer können alle 3M Dual Lock Produkte mit den 3M™ Hook and Loop™ Haken- und Schlaufenbändern kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 36.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M