Eriks
3M

3M Druckluft-Spiralschlauch 7.5m

  • ERIKS:23581223
  • Hersteller:7000042678
Image 1
Zum Anschluss der 3M Druckluftregler am betrieblichen Druckluftnetz werden, je nach Anforderung, verschiedene Druckluftschläuche angeboten. Die Schläuche sind in verschiedenen Längen erhältlich und gewährleisten eine hochwertige Verbindung der Komponenten. Um bei der Auswahl der notwendigen Kupplungssysteme flexibel zu sein, verfügen alle Druckluftschläuche über ein beidseitiges 3/8"Aussengewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.95inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
308-00-40
Art des Zubehörs
Druckluft-Spiralschlauch
Geeignet für
3M Druckluftsysteme
Wiederverwendbar
Ja
Verpackung
Stück