Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ doppelseitigen Hochleistungs-Klebeband 4614F. Das 0,8 mm dicke, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband ist transparent, beidseitig mit Acrylat-Klebstoff ausgestattet und für die verschiedensten Zwecke geeignet. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Verbindungslinie nicht erwünscht ist, geeignet.
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ doppelseitigen Hochleistungsklebeband 4614F. Unser Klebeband ist mit einem Universalklebstoff ausgestattet. Es wird häufig zum Verkleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo ein transparentes oder farbloses Klebeband bevorzugt wird, verwendet. Das Klebeband haftet sehr gut auf Metall, Glas und Kunststoffen wie Polycarbonat und Acryl. Klebeband 4614F wurde so konzipiert, dass es für Klebungen geeignet ist, wo eine Haftung erforderlich ist, die höher als bei standardmäßigen, doppelseitigen Schaumstoff-Klebebändern, aber möglicherweise geringer als bei leistungsstarken 3M™ VHB™ Klebebändern ausfallen muss. Ein typisches Anwendungsgebiet ist die Klebung transparenter Materialien in der kommerziellen Beschilderung und für Point-of-Purchase-Werbelösungen.