

CHF 5.70/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch® |
Typ | 40021915 |
Typ | 40021915 |
Serie | Scotch® |
Breite | 19 mm |
Länge | 1.5 m |
Doppelseitig | Ja |
Farbe | Weiss |