3M

3M Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.2 mm

  • ERIKS:14912272
Image 1
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F ist ein 8 Mil (200 Mikrometer) starkes, hochhaftendes, druckempfindliches Klebeband mit einem transparenten Polyesterträger und einer robusten Polypropylen-Schutzabdeckung, die eine saubere Handhabung ermöglicht. Es eignet sich ideal für automatisierte Prozesse und lässt sich aufgrund der Flexibilität der Folie leicht verarbeiten. Es haftet auf einer Vielzahl von Materialien mit hoher bis niedriger Oberflächenenergie, z. B. Glas und Edelstahl – und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit. Durch die Kombination von hoher Schäl- und Scherfestigkeit eignet sich dieses universell einsetzbare Klebeband für Hochtemperaturanwendungen – bis zu 149 °C (300 °F) bei kurzfristigem Einsatz und bis zu 93 °C (200 °F) bei langfristiger Verwendung. 3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Verkaufsstellen-Displays, Verklebung von Innen- und Außenschildern, Montage von Werbetafeln, Papierverklebung und Verpackung, Spleißen sowie Verklebung von Möbeln und Zierleisten. Das Produkt ist in Breiten von 12 mm bis 1540 mm und einer Länge von 50 m erhältlich. Zusätzlich können Sie die Rolle mit 1540 mm Breite und 500 m Länge wählen. Setzen Sie bei Ihrem nächsten Projekt auf das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020F.
Ob bei der Verklebung oder Montage: Das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020F bietet zuverlässige Leistung in unterschiedlichsten Anwendungen. Als führender Anbieter innovativer Produkte können Sie auf die Expertise und wissenschaftliche Grundlage hinter dieser vielseitigen, dünnen Klebelösung vertrauen. Der Einsatz eines firmeneigenen, lösungsmittelfreien Klebstoffbeschichtungsverfahrens reduziert die CO2-Emissionen während der Herstellung im Vergleich zum lösungsmittelbasierten Klebstoffbeschichtungsverfahren von 3M™ deutlich. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Klebeband sind, ist das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020F die richtige Wahl, denn es erfüllt die Anforderungen verschiedenster Branchen.
Ob bei der Verklebung oder Montage: Das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020F bietet zuverlässige Leistung in unterschiedlichsten Anwendungen. Als führender Anbieter innovativer Produkte können Sie auf die Expertise und wissenschaftliche Grundlage hinter dieser vielseitigen, dünnen Klebelösung vertrauen. Der Einsatz eines firmeneigenen, lösungsmittelfreien Klebstoffbeschichtungsverfahrens reduziert die CO2-Emissionen während der Herstellung im Vergleich zum lösungsmittelbasierten Klebstoffbeschichtungsverfahren von 3M™ deutlich. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Klebeband sind, ist das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020F die richtige Wahl, denn es erfüllt die Anforderungen verschiedenster Branchen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 48.65inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Breite
50 mm
Länge
50 m
Doppelseitig
Ja
Farbe
Transparent