3M

3M Doppelseitiges Klebeband GPT-020F 19mmx50m

  • ERIKS:14912271
Image 1
Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet.
Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert.
Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190°C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90°C (Tage, Wochen).
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Breite
19 mm
Länge
50 m
Doppelseitig
Ja
Farbe
Transparent