3M

3M Dichtband 4411B schwarz 50mmx5.5m

  • ERIKS:14912273
Image 1
Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, schwarz, ist ein 1mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.

Produkteigenschaften
  • Haftung bei Kontakt auf vielen Metallen und Kunststoffen ohne Trocknungszeiten, Tropfen, Durchsickern oder Verschmutzungen
  • Sorgt für eine sofortige Abdichtung ohne Wartezeit oder das bei flüssigen Dichtmassen übliche Durchsickern
  • Hinterlässt keine klebrigen Rückständen an den Händen
  • Schmiegt sich so an Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe an, dass eine wasserdichte Abdichtung erreicht wird
  • Überlackierbar, fügt sich so in die anliegenden Oberflächen ein
  • Beständig gegenüber äusseren Einflüssen wie Sonne, Regen, Schnee, extremen Temperaturen oder Abrieb
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
4411B
Typ
4411B
Breite
50 mm
Länge
5.5 m
Dicke
1 mm
Klebstoff
Acryl
Farbe
Schwarz