3M

3M Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 36+

  • ERIKS:12146684
  • Hersteller:7000028191
Image 1
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.
Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Cubitron
Typ
982C
Serie
Cubitron
Typ
982C
Durchmesser der Scheibe
127 mm
Bohrlochdurchmesser
22 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.23 mm
Werkzeugaufnahme
Zentrales Loch
Körnung
36
Max. Drehzahl
12000 rpm
Anschluss Befestigung
Geschlitzt
Material Träger
Faser
Werkstoff Grundteller
Faser
Material Verkleidung
Keramik
Form
Klappe
Durchmesser gesamt
127
Farbe
Rot