3M

3M Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 115 mm x 22 mm, 60+

  • ERIKS:12532812
  • Hersteller:27623
Image 1
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Cubitron
Typ
982C
Serie
Cubitron
Typ
982C
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22 mm
Geeignet für
Rechtwinklige Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme
Geschlitzt
Verband
Harz
Körnung
60
Max. Drehzahl
13300 rpm
Anschluss Befestigung
Geschlitzt
Material Träger
Faser
Werkstoff Grundteller
Faser
Material Verkleidung
Präzisionsgeformte Keramik
Form
Klappe
Aufsführungsform
Scheibe
Menge
100 Pack
Durchmesser gesamt
115
Farbe
Rot