

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Cubitron™ III |
Serie | Cubitron™ III |
Durchmesser der Scheibe | 125 mm |
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 1 mm |
Werkzeugaufnahme | Zentrales Loch |
Verband | Harz |
Max. Drehzahl | 12250 rpm |
Material Verkleidung | Präzisionsgeformte Keramik |
Ausführung Rad | Typ 41 |
Menge | 50 Pack |