3M

3M Couvre-filtre Versaflo™, TR-6300FC

  • ERIKS:14911913
Image 1
Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6310E Filter. 3M empfiehlt die Verwendung des Filterdeckels, um den TR-6310E vor materiellen Schäden zu schützen. Er wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Der TR-6300FC sollte nach Beschädigung ersetzt werden. Der Filterdeckel kann gereinigt und wiederverwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M