3M

3M Ceinture standard Versaflo™ TR-325

  • ERIKS:13031653
  • Hersteller:7100006958
Image 1
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör bieten eine komfortable Lösung für das Tragen Ihres 3M™ Gebläseatemschutz-Systems. Diese an der Taille befestigten Gürtel bieten Stabilität und Benutzerfreundlichkeit und sind daher ideal für längeres Tragen. Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Atemschutzmodell sicher, um optimale Leistung und Komfort zu gewährleisten.
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör wurden entwickelt, um den Tragekomfort Ihres 3M™ Gebläseatemschutz-Systems zu erhöhen. Diese Gürtel bieten eine stabile und bequeme Möglichkeit, das Turbo-Gerät zu tragen, indem sie um die Taille der Benutzer geschlungen werden, damit sie sicher sitzen. Durch die effektive Verteilung des Gewichts bieten diese Gürtel höheren Komfort und eignen sich daher auch für längere Tragezeiten. Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass das Atemschutzgerät den ganzen Tag über problemlos getragen werden kann. Es ist wichtig, dass Sie die Kompatibilität mit Ihrem 3M™ Gebläseatemschutz-System-Modell gewährleisten, um optimale Leistung und Komfort zu erhalten. Ganz gleich, ob Sie in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten oder Ihre Atemschutzmaske über einen längeren Zeitraum tragen müssen, bieten die 3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehörteile eine praktische Lösung, um Ihre Ausrüstung bequem und sicher zu tragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
TR-325
Art des Zubehörs
TR-325
Norm
EN 14594 CE-Kennzeichnung