

CHF 21.45/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 23.19inkl. MwSt
384 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 9252 |
Serie | 9252 |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.25 mm |
Material | Gewebe |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 70 °C |
Farbe | Weiss |
Papier | Papier, silikonisiert |