3M

3M Bristle Disc ROLOC 76,2mmK120 weiß

  • ERIKS:12532904
  • Hersteller:6782437120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radialschleifbürste Bristle Disc, ROLOC™

Scotch-Brite™ RD-ZBAusführung: Mit keramischen Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck. Anwendung: Besonders für das leichte und einfache Entfernen von Farbe, Anhaftungen, Klebstoffen, Anlauffarben, Rost, Oxidschichten und anderen Oberflächenablagerungen geeignet.

Hinweis: Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern durch einen ROLOC™-Stützteller mit M14-Gewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M