Eriks
3M

3M Beton Gewebe-Klebeband 399 gelb 44mmx50m

  • ERIKS:14890641
Image 1
Haftet dank dem aggressiven Klebstoff auch auf schwierigen Oberflächen.

Einsatzbereiche
Schalungsfugenband vor dem Betonieren (Betonband), Spleissen und Abkleben von Folien, Bodenbelägen, Teppichen usw., Universalklebeband mit sehr guter Klebkraft zum Abdecken, Abdichten, Verpacken, Verstärken, Befestigen usw.

Anwendungshinweis
Band für für Aussenanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 13.35inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
399
Serie
399
Breite
44 mm
Länge
50 m
Dicke
0.22 mm
Material
Gewebe, PE-beschichtet
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 65 °C
Farbe
Gelb