3M

3M Batterie Versaflo TR-830

  • ERIKS:14412340
  • Hersteller:7100150925
Image 1
3M™ Versaflo™ Batterie TR-830. Die schnell ladende, eigensichere 3M™ Versaflo™ Batterie TR-830 ist die Lithium-Ionen-Batterie zur Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Gebläsesystem TR-800. Sie ist für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und mit gelben Stossfängern zum Schutz vor Erschütterungen ausgestattet. Die Batterie erreicht 90% ihrer Ladekapazität in etwa 3,5 Stunden und ist mit einer leicht ablesbaren Ladestandanzeige ausgestattet. Mit dem mitgelieferten Batterie-Befestigungswerkzeug (TR-838) wird die Batterie mechanisch am Gebläsesystem befestigt, damit sie sich nicht unbeabsichtigt lösen kann, wodurch das Risiko von Funkenbildung während der Nutzung gemäss EN 60079-11 verhindert wird. Mit einer neuen eigensicheren Batterie TR-830 und einem Filter hat das Gebläsesystem TR-800 eine voraussichtliche Betriebszeit von 6 bis 10 Stunden je nach verwendeter Systemkonfiguration.

Mit einer neuen eigensicheren Batterie TR-830 und einem Filter hat das Gebläsesystem TR-800 eine voraussichtliche Betriebszeit von 6 bis 10 Stunden je nach verwendeter Systemkonfiguration. Die Betriebszeit des Gebläsesystems hängt vom Alter der Batterie, der Filtersättigung, dem eingesetzten Filter- oder Kartuschentyp und den vom Benutzer ausgewählten Luftstromeinstellungen ab. Die Batterie kann über etwa 750 komplette Lade-/Entladezyklen mindestens 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität liefern. Dies entspricht einer Verdoppelung der Leistungskapazität der nicht eigensicheren Standardbatterien 3M™ Versaflo™ TR-630 und TR-632.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M