3M

3M Aura™ Partikelmaske, FFP2, mit Ventil 9322+Gen3

  • ERIKS:13656006
  • Hersteller:7100134313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften Aura™ Partikelmaske mit dem originalen 3-teiligen, flach faltbaren Design.
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmaske der Serie 9300+Gen3 stellen Sie komfortablen, zuverlässigen Atemschutz (Schutzniveau FFP2 oder FFP3) in gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen sicher. Dies ist die dritte Generation der meistverkauften 3M Aura™ Partikelmaske mit dem originalen 3-teiligen, flach faltbaren Design. Unsere Partikelmasken zeichnen sich durch das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) aus – einem Hochleistungsfiltermaterial, das für leichteres Atmen bei niedrigem Atemwiderstand entwickelt wurde. Die Aura™ Serie der dritten Generation verfügt über das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil, das sich leichter und länger öffnen lässt als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil. Aufsetzhilfen auf Maskenober- und -unterseite erleichtern das Tragen, Abnehmen und Anpassen der Atemschutzmaske, insbesondere in Kombination mit der „Grip-Funktion“ an Modellen mit Ventil. Die textilen, farbkodierten Kopfbänder sorgen für verbesserte Haltbarkeit und erleichtern Ihnen die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Das weiche Schaumstoffpolster am speziell gestalteten Nasenbereich trägt sich angenehm auf der Haut, lässt sich gut mit 3M Augenschutzprodukten kombinieren und Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen der Brille. Mit dem integrierten Nasenbügel erzielen Sie einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen.
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmaske der Serie 9300+Gen3 stellen Sie komfortablen, zuverlässigen Atemschutz (Schutzniveau FFP2 oder FFP3) in gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen sicher. Dies ist die dritte Generation der meistverkauften 3M Aura™ Partikelmaske mit dem originalen 3-teiligen, flach faltbaren Design. Unsere Partikelmasken zeichnen sich durch das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) aus – einem Hochleistungsfiltermaterial, das für leichteres Atmen bei niedrigem Atemwiderstand entwickelt wurde. Die Aura™ Serie der dritten Generation verfügt über das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil, das sich leichter und länger öffnen lässt als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil. Aufsetzhilfen auf Maskenober- und -unterseite erleichtern das Tragen, Abnehmen und Anpassen der Atemschutzmaske, insbesondere in Kombination mit der „Grip-Funktion“ an Modellen mit Ventil. Die textilen, farbkodierten Kopfbänder sorgen für verbesserte Haltbarkeit und erleichtern Ihnen die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Das weiche Schaumstoffpolster am speziell gestalteten Nasenbereich trägt sich angenehm auf der Haut, lässt sich gut mit 3M Augenschutzprodukten kombinieren und Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen der Brille. Mit dem integrierten Nasenbügel erzielen Sie einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Nennschutzfaktor (NPF)
12
Schutzklasse
FFP2
Ausatemventil
Ja
Mit Sprechmembran
Nein
Verpackung
Box mit 10 Stück
Mit Filter
Ja