3M

3M Aura™ Partikelmaske, FFP2, mit Ventil, 9322+

  • ERIKS:23581508
  • Hersteller:7000088722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Aura™ Partikelmasken der Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190) FFP1 (4), FFP2 (10) und FFP3 (30) sowie als Modelle mit und ohne Ventil erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt und Siegelpunkten auf der Maskenoberseite, die dem Beschlagen der Brille entgegenwirken.Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Stäuben und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Schutzniveaus FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die speziell geformte Nasenregion für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite den Brillenbeschlag reduzieren. Die Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Durch das 3-teilige, faltbare Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Aura™ 9300+
Typ
9322+
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Nennschutzfaktor (NPF)
12
Schutzklasse
FFP2
Ausatemventil
Ja
Verpackung
FFP2