3M

3M Aura™ Atemschutzmaske 9332+SV

  • ERIKS:14496832
  • Hersteller:7000062384
Image 1
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3, sowie als Modelle mit und ohne Ventile erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt, und einen geprägten, ausgeformten oberen Maskenteil, der dem Beschlagen der Brille entgegenwirkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

120 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Aura™ 9300+
Typ
9332+
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Nennschutzfaktor (NPF)
50
Schutzklasse
FFP3
Ausatemventil
Ja
Verpackung
FFP3