

CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.44inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Aura™ 9300+ |
Typ | 9330+ |
Grösse | Eine Grösse |
Norm | EN 149:2001 + A1:2009 |
Zulassungen | EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D, CE Approved |
Nennschutzfaktor (NPF) | 50 |
Schutzklasse | FFP3 |
Ausatemventil | Nein |
Verpackung | FFP3 |