3M

3M Aura™ Atemschutzmaske 9310+, FFP1

  • ERIKS:23581505
  • Hersteller:7000088725
Image 1
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Staub und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen
Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Klassen FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten
Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die ausgeformte, schlanke Gestaltung des geprägten oberen Maskenteils für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und den Brillenbeschlag reduziert
Die Filtertechnologie mit geringem Widerstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung
Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt
Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die textilen, farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50)
Durch faltbares Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden
Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

84 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Aura™ 9300+
Typ
9310+
Grösse
Eine Grösse
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Zulassungen
CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Nennschutzfaktor (NPF)
4
Schutzklasse
FFP1
Ausatemventil
Nein
Verpackung
FFP1