Die 3M™ Partikelmasken Serie 8000 sind unsere vorgeformten Atemschutzmasken. Sie bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz mit konvexer Form und ermöglichen einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen.Die 3M™ Partikelmasken der Serie 8000 bieten Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Nebel. Unsere robusten, vorgeformten Atemschutzmasken bieten wahlweise FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz und verfügen über eine weiche Polsterung für lang anhaltenden Komfort über die gesamte Arbeitsschicht hinweg. Sie haben ein leichtes Design und passen für verschiedenste Gesichtsgrößen und -formen. Das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert dem Anwender das Atmen, und ein Teil des Sortiments ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil erhältlich, das den Wärmestau bei Arbeiten unter heißen und feuchten Bedingungen reduziert. Die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Sie sind auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.