3M

3M Arceaux antibruit 3M™, 1310

  • ERIKS:23022390
  • Hersteller:7100089592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ E-A-R™ 1310 Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel verfügen über einen patentierten Kopfbügel, der sich flexibel an Ihren Kiefer und Kopf anpasst und damit bequem und sicher sitzt, sodass der Druck im Ohr dauerhaft niedrig ist. Der robuste, blaue Acetal-Kunststoffbügel hält sicher am Hinterkopf oder unter dem Kinn und ist damit die ideale Lösung für Menschen, die immer wieder intermittierendem Lärm ausgesetzt sind.
Mit den 3M™ E-A-R™ 1310 Gehörschutzstöpseln mit Kopfbügel erhalten Sie bequemen und sicheren Gehörschutz. Sie reduzieren Lärmpegel um bis zu 26 dB und eignen sich ideal für moderat laute Umgebungen. 3M™ E-A-R™ 1310 Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel verfügen über einen patentierten Kopfbügel, der sich flexibel an Ihren Kiefer und den Kopf anpasst und damit bequem und sicher sitzt, sodass der Druck auf dem Ohr dauerhaft niedrig ist und die Stöpsel gut abdichten. Der optimierte Kopfbügel ist so geformt, dass kaum Kontakt zur Kleidung entsteht, sodass die Geräuschübertragung reduziert wird. Unsere Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel werden am Hinterkopf oder unter dem Kinn befestigt und sorgen unabhängig von der Größe für konstant bequemem Druck im Ohr. Dank des Kopfbügels müssen die Gehörschutzstöpsel nicht abgelegt werden und sind damit auch dann bequem zu tragen, wenn Sie häufig laute Umgebungen betreten und wieder verlassen müssen. Der Kopfbügel ist wiederverwendbar und die Stöpsel sind als Einwegprodukt ersetzbar und austauschbar. Sie bestehen aus weichem PU-Schaum, der sich langsam rückverformt, sodass mit dem leichten 13-g-Kopfbügel eine bequeme Abdichtung mit geringem Druck entsteht. Die Stöpsel können durch 3M™ Ersatz-Ohrstücke 1311 ersetzt werden. Sie müssen nicht vorgeformt werden, was die Hygiene verbessert, dichten den Eingang zum Gehörgang ab und bieten optimalen Komfort. Damit steigt die Akzeptanz für das Tragen von Gehörschutzstöpseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.94inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
1310
Ausführung
Mit Bügel
SNR
26 dB
Verpackung
Box mit 10
EN-Norm
EN 352-2
Farbe
Orange / Schwarz