Eriks
3M

3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie Schwarz 51mm/18.3m

  • ERIKS:23581551
  • Hersteller:7100009880
Image 1
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten BereichenDie extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und ÖlDie offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.02inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Safety-Walk™
Serie
Safety-Walk™
Breite
51 mm
Länge
18.3 m
Doppelseitig
Nein
Farbe
Schwarz