Eriks
3M

3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Resilient Transparent 51mm/18.3m

  • ERIKS:14886005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Antirutschschicht mit feiner Struktur für geringe Beanspruchung, mit druckempfindlicher Kleberückseite - für mehr Sicherheit
Für Bereiche, in denen Barfußlaufen erforderlich ist
Hochleistungs-Wasserfester Klebstoff ist ideal für nasse Umgebungen
Einfach und schnell
Sichere, rutschfeste Oberfläche
Langlebig
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.30/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 139.77inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Safety-Walk™
Serie
Safety-Walk™
Breite
51 mm
Länge
18.3 m
Doppelseitig
Nein
Farbe
Transparent