Eriks
3M

3M Aluminium-Klebeband 425 25mmx55m

  • ERIKS:23168679
  • Hersteller:7100059421
Image 1
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

50,75 €/ Stückexkl. MwSt

54,86 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
425
Serie
425
Breite
25 mm
Länge
55 m
Dicke
0.12 mm
Material
Aluminiumfolie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acryl
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 150 °C
Farbe
Silber