

CHF 2.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 2.16inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Typ | 101E |
Typ | 101E |
Breite | 24 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.125 mm |
Klebstoff | Gummi |
Farbe | Beige |