Eriks
3M

3M Aircare-Druckluft-Filtereinheit ACU-03

  • ERIKS:12978750
  • Hersteller:7100327192
Image 1
Das 3M™ Aircare™ Filtergerät schenkt hochwertige Luft aus einer externen Druckluftquelle, indem Wasser und Öl, feste Partikel und Gerüche entfernt werden. Das Gerät entfernt Kondenswasser und Verschmutzungen aus dem Luftsystem, bevor die Luft zum Anwender gelangt. Mit den 3M™ Aircare™ Filtereinheiten erhalten Sie hochwertige Atemluft aus einer externen Quelle. Die Luftfiltereinheit führt die vom Betrieb bereitgestellte Druckluft durch ein dreistufiges Filtersystem, das Wasser- und Öltröpfchen, feste Partikel sowie Gerüche entfernt. Die Einheit entfernt außerdem Kondenswasser und Verunreinigungen aus dem Luftsystem, bevor die Luft an den Anwender abgegeben wird. Sie kann mit jedem 3M™ Druckluft-Atemschutzsystem kombiniert werden und für bis zu drei Anwender oder zwei Anwender plus Druckluftgerät genutzt werden. Diese Filtereinheit ist kompakt und leicht und bietet gleichzeitig erhöhte Sicherheit sowie Robustheit. Sie ist für einfache Handhabung konzipiert und ermöglicht eine schnelle sowie unkomplizierte Montage und Wartung. Verschiedene Montageoptionen verfügbar, einschließlich Wand- oder Bodenmontage.Details:
  • Sorgt für höchste Luftqualität an das Druckluft-Atemschutzsystem oder an Druckluftwerkzeuge. Die anlagenseitige Druckluft wird von Wasser- und Ölnebel, Partikeln und Gerüchen befreit.
  • Kann für bis zu drei Benutzer oder zwei Benutzer und ein Druckluftwerkzeug verwendet werden.
  • Kompakt und leicht.
  • Schnell zu montieren und zu warten.
  • Gerät zur Wandbefestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’071.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’158.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
ACU-03
Art des Zubehörs
Filter
Geeignet für
3M Druckluftsysteme
Wiederverwendbar
Ja
Verpackung
Stück