3M

3M Adaptateur pour harnais dorsal Versaflo™, TR-655

  • ERIKS:13296169
  • Hersteller:7100035843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rucksack-Adapter für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Gebläsesystem TR-600 und BPK-01 Rucksack. Über den Adapter wird das Gerät an den Rucksackgurt befestigt und kann über den Schultern getragen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M