3M

3M Abdeck-Klebeband 2321 beige 38mmx50m

  • ERIKS:14890638
Image 1
3M™ Papier-Abdeckklebeband 2321
•     Flachgekrepptes Papierklebeband für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich, z. B. bei kurzen Lackierarbeiten, zum Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln und bei der Montage.
•    Farbe: beige
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.45/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
2321
Serie
2321
Breite
38 mm
Länge
50 m
Dicke
0.135 mm
Material
Papier, imprägniert
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Reisskraft
50 N/cm %
Temperaturbeständig bis
70 °C
Farbe
Beige