CHF 2.85/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 2321 |
Serie | 2321 |
Breite | 30 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.135 mm |
Material | Papier, imprägniert |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Reisskraft | 50 N/cm % |
Temperaturbeständig bis | 70 °C |
Farbe | Beige |