Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 6 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 6 bar CHF 69.30 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 6 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 6 bar CHF 208.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" NPT Direkt 100 von 0 bis 10 bar CHF 208.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 16 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 16 bar CHF 69.30 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 4 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 4 bar CHF 102.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von-1 zu 3 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von -1 bis 3 bar CHF 105.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 10 bar CHF 118.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 10 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 10 bar CHF 72.70 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von-1 zu 5 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von -1 bis 5 bar CHF 95.70 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 16 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 16 bar CHF 208.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von-1 zu 0 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von -1 bis 0 bar CHF 102.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von-1 zu 1.5 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von -1 bis 1.5 bar CHF 102.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 1.6 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 1.6 bar CHF 102.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 60 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 60 bar CHF 105.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von-1 zu 9 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von -1 bis 9 bar CHF 201.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 1.6 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 1.6 bar CHF 104.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 2.5 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 2.5 bar CHF 102.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 40 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 40 bar CHF 98.40 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von-1 zu 5 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von -1 bis 5 bar CHF 201.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 2.5 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 2.5 bar CHF 104.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 1 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 1 bar CHF 109.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 25 bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 25 bar CHF 98.40 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 25 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 25 bar CHF 208.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 40 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 40 bar CHF 104.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 160 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 160 bar CHF 233.50 / stück