| Zweikantenschneidring PDR 28L Edelstahl 316Ti | L | 28 | PN250 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 08L/S Edelstahl 316Ti | L / S | 8 | PN500 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 14S Edelstahl 316Ti | S | 14 | PN630 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 10L/S Edelstahl 316Ti | L / S | 10 | PN500 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 06L/S Edelstahl 316Ti | L / S | 6 | PN500 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 30S Edelstahl 316Ti | S | 30 | PN420 | | CHF 7.74/stück |
| Zweikantenschneidring PDR 12L/S Edelstahl 316Ti | L / S | 12 | PN400 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 42L Edelstahl 316Ti | L | 42 | PN250 | | CHF 9.63/stück |
| Zweikantenschneidring PDR 35L Edelstahl 316Ti | L | 35 | PN250 | | CHF 7.91/stück |
| Zweikantenschneidring PDR 22L Edelstahl 316Ti | L | 22 | PN250 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 20S Edelstahl 316Ti | S | 20 | PN420 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 18L Edelstahl 316Ti | L | 18 | PN400 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 16S Edelstahl 316Ti | S | 16 | PN630 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 15L Edelstahl 316Ti | L | 15 | PN400 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 38S Edelstahl 316Ti | S | 38 | PN420 | | CHF 8.28/stück |
| Zweikantenschneidring PDR 25S Edelstahl 316Ti | S | 25 | PN420 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring PDR 12 L / 12 S seal Edelstahl 316Ti | L | 12 | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring SDR 04LL Edelstahl 316Ti | LL | 4 | PN100 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring SDR 12LL Edelstahl 316Ti | LL | 12 | PN100 | | CHF 9.01/stück |
| Zweikantenschneidring SDR 10LL Edelstahl 316Ti | LL | 10 | PN100 | | CHF 6.70/stück |
| Zweikantenschneidring SDR 08LL Edelstahl 316Ti | LL | 8 | PN100 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Zweikantenschneidring SDR 06LL Edelstahl 316Ti | LL | 6 | PN100 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |