Eriks
TURIMED

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC DIN 13169

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC DIN 13169

Anwendung
Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand.

Technische Informationen
Material: ABS-Kunststoff, schlagfest, bruchsicher
Farbe: orange
Montageart: Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
Abmessungen (B x H x T): 310 x 210 x 130 mm

Inhalt
4x Dreiecktücher Vlies, einzeln verpackt
6x Wundkompressen 10x10cm, paarweise steril
2x Verbandtuch 60x80cm, einzeln steril
4x Fixierbinde 6cm cellophaniert
4x Fixierbinde 8cm cellophaniert
2x Verbandpäckchen einzeln steril
6x Verbandpäckchen M=mittel, einzeln steril
2x Verbandpäckchen G=groß, einzeln steril
1x Verbandschere 19cm, mit Kunststoffgriffen
2x Heftpflaster auf Spule 2,5cm x 5m, mit Schutzring
2x Vinylhandschuhe, Beutel mit 4
2x Rettungsdecke 160 x 210cm, silber/gold
4x Augenkompresse 5,6 x 7,2cm, einzeln steril
2x Kälte-Sofortkompresse
4x Folienbeutel 30 x 40 cm
2x Vliesstofftücher, Beutel mit 4, 20 x 30cm
4x Feuchttücher
2x Gesichtsmasken
1x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

2 Set in Minigripbeutel bestehend aus:
12x Wundschnell-verband 10 x 6cm

2 Set in Minigripbeutel bestehend aus:
6x Fingerkuppenverband-EL 4 x 7cm
6x Wundschnellverband DIN 13019-E, 12 x 2cm
6x Pflasterstrip-WF, 1,9 x 7,2cm
12x Pflasterstrip-WF, 2,5 x 7,2 cm

Norm / Zulassung
DIN 13169
Image 1
1 of B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC DIN 13169
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt