Eriks
TURIMED

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC DIN 13157

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC DIN 13157

Anwendung
Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand.

Technische Informationen
Material: ABS-Kunststoff, schlagfest, bruchsicher
Farbe: orange
Montageart: Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
Abmessungen (B x H x T): 310 x 210 x 130 mm

Inhalt
2x Dreiecktücher Vlies, einzeln verpackt
3x Wundkompressen 10x10cm, paarweise steril
1x Verbandtuch 60x80cm, einzeln steril
2x Fixierbinde 6cm cellophaniert
2x Fixierbinde 8cm cellophaniert
1x Verbandpäckchen einzeln steril
3x Verbandpäckchen M=mittel, einzeln steril
1x Verbandpäckchen G=groß, einzeln steril
1x Verbandschere 19cm, mit Kunststoffgriffen
1x Heftpflaster auf Spule 2,5cm x 5m, mit Schutzring
1x Vinylhandschuhe, Beutel mit 4
1x Rettungsdecke 160 x 210cm, silber/gold
2x Augenkompresse 5,6 x 7,2cm, einzeln steril
1x Kälte-Sofortkompresse
2x Folienbeutel 30 x 40 cm
1x Vliesstofftücher, Beutel mit 4, 20 x 30cm
4x Feuchttücher
2x Gesichtsmasken
1x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

1 Set in Minigripbeutel bestehend aus:
12x Wundschnell-verband 10 x 6cm

1 Set in Minigripbeutel bestehend aus:
6x Fingerkuppenverband-EL 4 x 7cm
6x Wundschnellverband DIN 13019-E, 12 x 2cm
6x Pflasterstrip-WF, 1,9 x 7,2cm
12x Pflasterstrip-WF, 2,5 x 7,2 cm

Norm / Zulassung
DIN 13157
Image 1
1 of B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC DIN 13157
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt