Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Spannbüchsen No. 1615 A
Spannbüchsen No. 1615 A
2 Befestigungs- und 1 Abzugsgewinde.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Bohrungsdurchmesser [mm]
28
1
30
1
Material
Grauguss
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Spannbüchsen No. 1615 A
Produkt
Bohrungsdurchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Bohrungsdurchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spannbüchse 1615 A 30mm Bohrung (Taper)
30
Grauguss
CHF 30.45
/
stück
Spannbüchse 1615 A 28mm Bohrung (Taper)
28
Grauguss
CHF 30.45
/
stück
Anmelden