Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schellenkörper LBU Polyamid ge...
Schellenkörper LBU Polyamid gerippt Leichte-Baureihe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
8
1
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 [mm]
6
1
Gruppe
1
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schellenkörper LBU Polyamid gerippt Leichte-Baureihe
Produkt
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 [mm]
Geeignet für Rohrdurchmesser [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 [mm]
Geeignet für Rohrdurchmesser [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schellenkörper LBU Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LBU-108/06-PA
8
6
5/16"
CHF 0.41
/
stück
Anmelden