Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Manometerventil Typ: S1 Serie:...
Manometerventil Typ: S1 Serie: SWS Grauguss Innengewinde
Manometerschutzventil Typ SWS-S1
Effektiver Schutz des Manometers vor Überlastung durch Druckstöße.
Charakteristik
Für den Schalttafeleinbau geeignet
Max. Stärke der Schalttafel von 5 mm
Mit Sechskantmutter gesichert
Zum Ablesen Knopf drücken; Verriegelung durch Drehen
Mehrsprachige Anleitung auf der Blende aufgedruckt
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Prozessanschluss
Innengewinde
2
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
1
1/4" NPT
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Manometerventil Typ: S1 Serie: SWS Grauguss Innengewinde
Produkt
Prozessanschluss
Größe Prozessanschluss
Material Spindel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Prozessanschluss
Größe Prozessanschluss
Material Spindel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Manometerschutzventil SWS-S1-G04
Innengewinde
1/4" BSPP(G)
Stahl
CHF 45.97
/
stück
Manometerschutzventil SWS-S1-N04
Innengewinde
1/4" NPT
Stahl
CHF 45.97
/
stück
Anmelden