Manometerventil Typ: M Serie: SWS Grauguss Innengewinde
Manometerwahlschalter Typ SWS-MDruckmessung an 6 möglichen Stellen im Hydrauliksysteme mit nur einem Druckmessgerät.
Charakteristik- Für den Schalttafeleinbau geeignet Max. Stärke der Schalttafel von 5 mm
- Befestigung mit Anschlussflansch und Schrauben:
- 3 Außensechskantschrauben M5 x 10 (DIN 933) zur Befestigung der Blende
- 3 Innensechskantschrauben M5 x 25 (DIN 912) mit Federringen (DIN 127) und Muttern (DIN 934) zur Schalttafelbefestigung
- Zum Auswählen der Position Knopf drehen
- Mehrsprachige Anleitung auf der Blende aufgedruckt