Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Komplettschelle Standard-Baure...
Komplettschelle Standard-Baureihe mit Winkelanschweißplatte
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
16
1
44.5
1
Gruppe
2
1
6
1
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
2
Material Schelle
Farbe
Material Anschweißplatte
Befestigungsart
Mit Bolzen
Material Bolzen
Vormontage & Konfektionierung
Material Deckplatte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Komplettschelle Standard-Baureihe mit Winkelanschweißplatte
Produkt
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
Gruppe
Schellenkörper-Ausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
Gruppe
Schellenkörper-Ausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Komplettschelle WSP-216-PP-BK-IS-M-W1-K
16
2
Profiliert
CHF 4.86
/
stück
Komplettschelle WSP-644.5-AL-DP-AS-M-W3-A
44.5
6
Profiliert
CHF 18.37
/
stück
Anmelden