Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Drehmomentschlüssel 9x12 Typ N...
Drehmomentschlüssel 9x12 Typ Nr. 730N
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
9 x 12
2
Anzugsdrehmoment [Nm]
von 10 bis 50
1
von 20 bis 100
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Drehmomentschlüssel 9x12 Typ Nr. 730N
Produkt
Anschlussmaß [in]
Anzugsdrehmoment [Nm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Anzugsdrehmoment [Nm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Drehmomentschlüssel 730N/5 10- 50Nm 9x12mm
9 x 12
von 10 bis 50
CHF 370.00
/
stück
Drehmomentschlüssel 730N/10 20- 100Nm 9x12mm
9 x 12
von 20 bis 100
CHF 413.05
/
stück
Anmelden