▪ Wenn der Leitungsabstand zwischen der Druckerzeugung und den Verbrauchern lang ist oder wenn Komponenten mit hohem Luftverbrauch eingesetzt werden. Trägt zu einer wesentlichen Beschleunigung der Stellgeschwindigkeit bei ▪ Anschlussgrößen: 1/4, 3/8 ▪ Luftverbrauch: 3 l/min oder weniger ▪ Optionen: für hohe Temperaturen (-5 bis 100 °C) / für niedrige Temperaturen (-30 bis 60 °C) / kupferfrei.