Kompaktzylinder doppeltwirkend einseitige Kolbenstange Serie C(D)Q2
▪ Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange. ▪ Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 ▪ Standardhub (mm): 5 bis 100 ▪ Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100) ▪ Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.