Hygienic Design-Zylinder Grundausführung Serie HY(D)Q
▪ Hygienische Zylinderkonstruktion ▪ Bohrungsgröße (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 ▪ Hub bis 100 mm je nach Kolbendurchmesser ▪ Neue Schalterkonstruktion ermöglicht ein leichteres Säubern der Oberfläche ▪ Neue Schmierkonstruktion verbessert Wasserbeständigkeit ▪ Außen- oder Innenanschluss an Kolbenstange