2/3 Kompaktes direkt gesteuertes 2/2- und 3/2- Wege-Elektromagnetventil für Chemikalien Serie LVM20/200
▪ Nennweite: 2mm ▪ Energiesparausführung lieferbar. ▪ Zahl der Anschlüsse 2 N.C. oder N.O.;Zahl der Anschlüsse 3 universal. ▪ Membran wahlweise EPDM, FKM oder FFKM® ▪ Material der Teile mit Medienkontakt: PEEK (Gehäuse/Platte)