VectoLub VE1B mit 1 Sprühdüse
Das Minimalmengenschmiersystem SKF VectoLub bietet eine saubere und wirtschaftliche Lösung für das Versprühen minimaler Schmierstoffmengen. Der Einsatz von Mikro-Verdrängerpumpen gestattet die Zuführung kleinster Schmierstoffmengen (ab 3 mm³) über eine Zweistoff-Düse in hoher Impulsfolge in den folgenden Anwendungsbereichen:
- Zerspanende Metallbearbeitung
- Blechbearbeitung
- Bandsäge
- Beölung von Teilen
- Schmierung von Förderanlagen
Produkteigenschaften- Sprühblock mit Gliederrohr 370 mm
- Pneumatische Taktgeber inklusive, max. 3 Hübe/s
- 1 Mikropumpen
- Inhalt 0.3 l
- Förderbare Medien: Viskosität 10 bis 400 mm²/s
- Druckluft max. 100 l/min bei 5 bis 8 bar
- Dichte bei +20 °C 0.84 g/cm³
- Koaxialschlauch 2 m
- Volumenbereich 3 bis 30 mm³/Hub einstellbar
- 1 Zweistoff-Düse
- Betriebstemperatur +10 ...+50 °C
- Anschlüsse: Steckverbinder