Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
V-Ring-Dichtung, VA Serie, NBR
V-Ring-Dichtung, VA Serie, NBR
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schaftdurchmesser [mm]
83
1
145
1
Material
FKM
1
NBR
2
Compound
Fluorkautschuk (FKM)
1
Nitrilkautschuk (NBR)
2
Wellendurchmesserbereich [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
V-Ring-Dichtung, VA Serie, NBR
Produkt
Bezeichnung
Schaftdurchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Bezeichnung
Schaftdurchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
V-Ring flach zurück 140 VA R
VA
145
NBR
CHF 13.65
/
stück
V-Ringdichtung 80 VA V
VA
83
FKM
CHF 53.92
/
stück
V-Ring flach zurück 300 VA R
VA
NBR
CHF 144.76
/
stück
Anmelden